2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T7101( 医療ガス配管設備 ) で求められる酸素測定が一台で全て可能。0 ~ 100vol%の測定範囲に対応。見易い大画面 LCD 搭載、 表示バックライト搭載。単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 5000 時間使用可能。ボタンを押すだけの簡単 Air 校正
質量(g)約200 (クリップを除く) 電源単3形アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃)-20~50(急変無きこと) 表示分解能0.2(vol%) 連続使用時間(時間)約5000(25℃、無警報・無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×126×36 (突起物は除く) 機能LCDバックライト/ピーク表示 使用圧力範囲大気圧(80kPa~110kPa) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0-100(vol%) 表示内容ガス濃度:LCDデジタル表示(7セグメント) 検知方式拡散式 警報機能【故障警報・自己診断】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良【故障警報動作】自動復帰【L警報】オフ設定【LL警報】オフ設定 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

JIST7101(医療ガス配管設備)で求められる酸素測定が1台ですべて可能。0-100VOL%の測定範囲。単3アルカリ乾電池2本で約5000時間使用可能。ボタン押すだけの簡単Air校正
質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×109×27 アズワン品番63-1289-17
1個
75,980 税込83,578
9日以内出荷