個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
仕様(警報復帰動作)自己保持
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
分解能0.1%
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
JIS規格JIST8201:2010
表示範囲0.0-40.0%
検知原理隔膜ガルバニ電池式
ブザー音80dB以上(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaIICT4Ga
動作(警報復帰)自己保持(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報設定値L18.0/LL18.0/H25.0(vol%)
アズワン品番63-7822-49-20
検知対象ガス酸素
警報種類ガス警報:3段警報、オーバー警報故障警報:センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
校正証明書JCSS校正
1式
¥49,980
税込¥54,978
14日以内出荷
関連キーワード