カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
さらに商品を絞り込む
  • MG(3)
  • 渡辺電機工業(5)
  • 神港テクノス(2)
  • 鶴賀電機(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • 日立産機システム(4)
  • 新コスモス電機(46)
  • CHINO(チノー)(21)
  • アズワン(13)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(10)
  • 理研計器
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト
    グリーン購入法適合(1)
  • レンタル(1)

「警報設定器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000理研計器
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)検知原理熱伝導式検知範囲0~100vol%使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)指示精度±5vol%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
簡易定置型二酸化炭素計 RI-600 証明書付 理研計器簡易定置型二酸化炭素計 RI-600 証明書付理研計器
99,980税込109,978
1台
41日以内出荷
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に<br />オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に<br />ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に<br />植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒タイプ2段警報(H-HH)使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと)構造壁掛型・センサ一体型動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。検知原理非分散形赤外線吸収式動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して)警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスCO2伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
医療ガスアウトレット検査用酸素モニター OX-07 TYPE C 理研計器医療ガスアウトレット検査用酸素モニター OX-07 TYPE C理研計器
74,980税込82,478
1台
9日以内出荷
JIS T7101( 医療ガス配管設備 ) で求められる酸素測定が一台で全て可能<br />0 ~ 100vol%の測定範囲に対応<br />見易い大画面 LCD 搭載、 表示バックライト搭載<br />単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 5000 時間使用可能<br />ボタンを押すだけの簡単 Air 校正
質量(g)約200 (クリップを除く)電源単3形アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)-20~50(急変無きこと)表示分解能0.2(vol%)連続使用時間(時間)約5000(25℃、無警報・無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約72×126×36 (突起物は除く)機能LCDバックライト/ピーク表示使用圧力範囲大気圧(80kPa~110kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0-100(vol%)表示内容ガス濃度:LCDデジタル表示(7セグメント)検知方式拡散式警報機能【故障警報・自己診断】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良【故障警報動作】自動復帰【L警報】オフ設定【LL警報】オフ設定RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス酸素警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付 理研計器簡易定置型二酸化炭素計RI-600リモートセンサー 証明書付理研計器
118,800税込130,680
1台
41日以内出荷
ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に<br />オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に<br />ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に<br />植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に
仕様【イニシャルクリア】約25秒タイプ2段警報(H-HH)使用温度範囲(℃)0~40(急変なきこと)構造壁掛型・リモート型動作方式【ガス警報/故障警報】自動復帰表示【濃度】LCDデジタル表示(5桁・7セグメント/緑・橙・赤3色バックライト)※標準ではバックライトOFF設定になります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約80×120×35.5【リモートセンサ】約40×96×35.5(突起部は除く)応答時間90%応答60秒以内(同一条件下)検知原理非分散形赤外線吸収式動作表示【ガス警報】1st:濃度表示及びバックライト点灯(橙)・ブザー/2nd:濃度表示及びバックライト点灯(赤)・ブザー※標準ではバックライト・ブザーOFF設定になります。指示精度(同一条件下)±5%FS以内(ガス濃度信号出力に対して)警報方式【故障警報】内容表示及びバックライト点滅(橙)・ブザー(※標準ではバックライトOFF設定になります。)【故障警報・自己診断】システム異常/センサ接続異常検知方式拡散式RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガスCO2伝送規格DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300Ω以下)警報接点【ガス】無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付) 理研計器【レンタル】ポータブルマルチガスモニター(校正書付)理研計器
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から5日以内出荷
国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能。
セット内容本体、活性炭フィルタ、取扱説明書、単3電池×3本、テーパーノズル、キャップ×2、収納ケース質量(g)約450(乾電池含む)タイプ複合ガス検知器電源単3形アルカリ乾電池(※2)×3本/※2:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください表示LCDデジタル(フルドットディスプレイ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×54×201(突起部は除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約8(新品乾電池使用時)機能LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト検知原理ニューセラミック式(CH4)/隔膜ガルバニ電池式(O2)/定電位電解式(H2S/CO)/PID式(VOC)検知範囲【酸素O2】0~25.0%/サービスレンジ:~40.0vol%/High:19.5vol%/Low:18.0vol%、【可燃性ガス(メタン)CH4】0~100%LEL/1st:10%LEL/2nd:50%LEL、【硫化水素H2S】0~30.0ppm/1st:1.0ppm/2nd:10.0ppm/TWA:1.0ppm/STEL:5.0ppm、【一酸化炭素CO】0~150ppm(サービスレンジ:~500ppm)/1st:25ppm/2nd:50ppm/TWA:25ppm/STEL:200ppm使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH(結露無き事)防爆構造本質安全防爆構造警報方式【ガス警報】2段警報/TWA/STEL/OVER警報、【故障警報】システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下、【その他】パニック警報/マンダウン警報(※1)/※1:マンダウン警報は通常OFF設定です。ご利用になる場合にはメーカーにご連絡ください言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語検知対象ガス可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等各種認証TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合吸引量(L/min)0.45以上(オープン流量)サービス分類レンタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら