長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
吸引力(N[kgf])6
全長(mm)30(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)14×16×30
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)115
吸着力(N)16
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)60
吸着力(N)7
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×40
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
吸着力(N)10.5
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
押す・引く・キープを1台で完結!
ロック機構にすぐれ、金融防犯機器等で保持力が必要なところに最適!
全長(mm)36.8(フレーム)
質量(g)85
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)23.0×23.0×36.8
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
関連キーワード