プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム)
質量(g)105
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)120
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)77.5(フレーム)
質量(g)720
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×77.5
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)630
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)57.8(フレーム)
質量(g)260
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28×34×57.8
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)110
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)66.7(フレーム)
質量(g)610
プランジャー径(Φmm)15
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)44×51.5×66.7
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)120
電力(W)2.0~14.0(バネ復帰に必要な電力)
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)320
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)50.0(フレーム)
質量(g)310
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×50
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)20.1(フレーム)
質量(g)20
プランジャー径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)13×16×20.1
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×29.3
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)125
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)210
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.4(フレーム)
質量(g)60
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)26.5(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×16×26.5
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)39.0(フレーム)
質量(g)30
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)15×12×39
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)24.8(フレーム)
質量(g)13
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×12×24.8
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム)
質量(g)40
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×18×30.7
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)47.0(フレーム)
質量(g)95
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×23×47
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)60.0(フレーム)
質量(g)230
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×27×60
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)64.0(フレーム)
質量(g)340
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×38×64
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)90
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)63.6(フレーム)
質量(g)420
プランジャー径(Φmm)16
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)36×40×63.6
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)31.0(フレーム)
質量(g)20
プランジャー径(Φmm)5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)10×15×31
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)40.0(フレーム)
質量(g)140
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)53.0(フレーム)
質量(g)190
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)27×30×53
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム)
質量(g)6
プランジャー径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)30.7(フレーム)
質量(g)45
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)19×18×30.7
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム)
質量(g)11
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)25.1(フレーム)
質量(g)50
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)65.0(フレーム)
質量(g)180
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)22×26×65
長時間の吸着状態を必要とするロック機構などで多く利用されています。
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)115
吸着力(N)16
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×26×37
関連キーワード
1
2
次へ