一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)15(フレーム)
質量(g)6
プランジャー径(Φmm)3
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)8×10×15
可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)25.1(フレーム)
質量(g)50
プランジャー径(Φmm)6
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×25.1
一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。
全長(mm)21.3(フレーム)
質量(g)11
プランジャー径(Φmm)4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)9.8×10.8×21.3
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
関連キーワード