可動域35mmのロングストロークソレノイド。
プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム)
質量(g)480
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)30.0(フレーム)
質量(g)35
プランジャー径(Φmm)7
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)16×14×30
関連キーワード