絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

古藤工業(Monf)

古藤工業(Monf)のページです。古藤工業(Monf)は、物流/保管/梱包用品/テープ、その他などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名古藤工業株式会社
所在地〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町2235-7
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事用布テープ 古藤工業(Monf)工事用布テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
789税込868
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。
養生用テープ No.822 古藤工業(Monf)養生用テープ No.822古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(30巻)
5日以内出荷
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
カラー布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)カラー布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(14件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包
梱包用布粘着テープ No.890 古藤工業(Monf)梱包用布粘着テープ No.890古藤工業(Monf)(24件のレビュー)
339税込373
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
ダクトテープ 古藤工業(Monf)ダクトテープ古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015 カラー古藤工業(Monf)
359税込395
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防食テープ 古藤工業(Monf)防食テープ古藤工業(Monf)
899税込989
1巻
当日出荷
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf 古藤工業(Monf)重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
559税込615
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。
布両面テープ W-501 古藤工業(Monf)布両面テープ W-501古藤工業(Monf)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
梱包用布粘着テープ No.801A 古藤工業(Monf)梱包用布粘着テープ No.801A古藤工業(Monf)(4件のレビュー)
519税込571
1巻ほか
当日出荷
巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着 多用途補修テープ 古藤工業(Monf)強粘着 多用途補修テープ古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
スパッと切れる布粘着テープ 古藤工業(Monf)スパッと切れる布粘着テープ古藤工業(Monf)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(30巻)
5日以内出荷
テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)
フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)フルトーシーリング STダクト古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
養生用テープ No.812YG 古藤工業(Monf)養生用テープ No.812YG古藤工業(Monf)
13,980税込15,378
1箱(30巻)
5日以内出荷
粘着性ポリエチレン絶縁テープ 古藤工業(Monf)粘着性ポリエチレン絶縁テープ古藤工業(Monf)(7件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
梱包用布テープ No.8015 カラー 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015 カラー古藤工業(Monf)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
梱包用布テープ 古藤工業(Monf)梱包用布テープ古藤工業(Monf)
9,998税込10,998
1箱(30巻)
5日以内出荷
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途梱包用幅(mm)50厚さ(mm)0.3黄土長さ(m)25粘着剤ゴム系主な用途梱包用ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.4保持力(mm/15分)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密テープ(片面) 古藤工業(Monf)防水気密テープ(片面)古藤工業(Monf)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
両面テープ(強弱両面) 古藤工業(Monf)両面テープ(強弱両面)古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。
梱包用布テープ No.8015 古藤工業(Monf)梱包用布テープ No.8015古藤工業(Monf)(5件のレビュー)
9,098税込10,008
1箱(60巻)
5日以内出荷
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
アルミテープ 古藤工業(Monf)アルミテープ古藤工業(Monf)
29,980税込32,978
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。
用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
紙両面テープ 古藤工業(Monf)紙両面テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(60巻)ほか
5日以内出荷
紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。
用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
安全標示用反射テープ 古藤工業(Monf)安全標示用反射テープ古藤工業(Monf)
28,980税込31,878
1箱(24巻)
5日以内出荷
基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。
用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用再生PET布テープ 古藤工業(Monf)梱包用再生PET布テープ古藤工業(Monf)
17,980税込19,778
1箱(30巻)
5日以内出荷
繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。
用途段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
PET仮固定テープ 古藤工業(Monf)PET仮固定テープ古藤工業(Monf)
61,980税込68,178
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。
用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
透明梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)透明梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
11,980税込13,178
1箱(50巻)
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、包装、梱包に適しています。透明基材を使用しているので、下地を確認できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50ボールタック24粘着力(N/10mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
すべり止めテープ 古藤工業(Monf)すべり止めテープ古藤工業(Monf)
44,980税込49,478
1箱(18巻)
5日以内出荷
手で切れる為、施工性UP!。日本建築学会推奨値 履物着用の場合の滑り数値=0.4以上。様々な環境においてクリア!
用途屋外のシマ鋼板や階段のフチのすべり止め。工場敷地内等のすべり止めラインテープ等幅(mm)50長さ(m)5粘着力(N/10mm)8.2引張強度(N/10mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ 古藤工業(Monf)ダクトテープ”シーリングSTダクト”(難燃タイプ) 難燃タイプ古藤工業(Monf)
34,980税込38,478
1箱(30巻)
9日以内出荷
乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。仕様ハサミ推奨トラスコ品番325-1594材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫)幅(mm)40厚さ(mm)1イエロータイプ難燃長さ(m)5