絞り込み
ブランド
- 古藤工業(Monf)
- モノタロウ(577)
- エスコ(4,487)
- TRUSCO(2,726)
- KITO(キトー)(2,521)
- ハンマーキャスター(1,524)
- 水本機械製作所(1,459)
- アイビッグ(1,012)
- ユーエイキャスター(958)
- ユタカメイク(558)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- 三友(463)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- 3M(スリーエム)(365)
- コンドーテック(340)
- ナンシン(332)
- AIOULE(ふじわら)(331)
- 日東電工(旧:Permacel)(267)
- ニトムズ(259)
- ニッサチェイン(252)
- WAKI(和気産業)(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
バイオマスマーク認定(1)
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
養生用テープ No.822
古藤工業(Monf)(14件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。用途建築養生用、封緘、仮止めなど。RoHS指令(10物質対応)対応
カラー布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布粘着テープ No.890
古藤工業(Monf)(24件のレビュー)¥199~税込¥219~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷巻戻しが軽いエコノミータイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包
ブチルゴム両面防水気密テープ
古藤工業(Monf)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包用布粘着テープNo.8000 The Premium Monf
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。用途重梱包用。RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着 多用途補修テープ
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等RoHS指令(10物質対応)対応
フルトーシーリング STダクト
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
粘着性ポリエチレン絶縁テープ
古藤工業(Monf)(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
梱包用布粘着テープ No.801A
古藤工業(Monf)(4件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻ほか当日出荷巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用伸度(%)7(参考値)タック(ボールNo.)32以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4(参考値)引張強度(N/25mm)127.5質量(g/巻)500引張強度(N/10mm)64.0(参考値)粘着力(N/25mm)11.1展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値)保持力(mm/15分)0.3(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ
古藤工業(Monf)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷機能性と経済性を同時に追求したタイプです。用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ
古藤工業(Monf)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30巻)ほか5日以内出荷から6日以内出荷梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。用途梱包用厚さ(mm)0.3色黄土長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.4
スパッと切れる布粘着テープ
古藤工業(Monf)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用)RoHS指令(10物質対応)対応
梱包用布テープ No.8015
古藤工業(Monf)(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。
両面テープ(強弱両面)
古藤工業(Monf)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミテープ
古藤工業(Monf)¥29,980~税込¥32,978~1箱(30巻)ほか5日以内出荷アルミテープは、強粘着、耐熱性、耐寒性に優れた高性能なテープです。レンジダクト接続部の固定材やキッチン廻りで使用されています。つや有り・つや無しの2タイプあります。用途レンジダクト工事用、キッチン目地塞ぎ、サーフボードの仮補修用厚さ(mm)0.08色シルバー耐熱温度(℃)100(※用途によって異なります。)ボールタック32<粘着力(N/10mm)4.7保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
安全標示用反射テープ
古藤工業(Monf)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)5日以内出荷基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09色トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
紙両面テープ
古藤工業(Monf)¥19,980~税込¥21,978~1箱(180巻)ほか5日以内出荷紙の基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面粘着テープです。用途ポスター、POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め厚さ(mm)0.1色白長さ(m)20ボールタック1面:20、2面:20粘着力(N/10mm)1面:5.8、2面:5.1保持力(mm/15分)1面:0.1、2面:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
両面防水気密テープ W-503
古藤工業(Monf)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(24巻)ほか5日以内出荷厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等厚さ厚手保持力(mm)0.0引張強度(N/10mm)27.0剥離紙あり保持力(mm/15分)0.3RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
梱包用布テープ (プレミアムモンフ)
古藤工業(Monf)¥17,980~税込¥19,778~1箱(60巻)ほか6日以内出荷厚さ(mm)0.32色黄土長さ(m)25粘着力(N/10mm)6.2引張強度(N/10mm)72.7
多用途補修テープ
古藤工業(Monf)¥19,980税込¥21,9781箱(30巻)5日以内出荷厚さ(mm)0.18色銀長さ(m)10粘着力(N/10mm)7.4引張強度(N/10mm)47.6サイズ(mm)48
ブチル片面防水気密テープ
古藤工業(Monf)¥15,980税込¥17,5781箱(8巻)6日以内出荷幅(mm)100厚さ(mm)0.5色白長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.7引張強度(N/10mm)22.2
ゴム系養生用テープ(工事用布テーププレミアムモンフ)
古藤工業(Monf)¥22,980~税込¥25,278~1箱(30巻)ほか5日以内出荷厚さ(mm)0.322色灰長さ(m)25粘着力(N/10mm)4.6引張強度(N/10mm)64.8
アクリル系養生用テープ(NEW快適養生)
古藤工業(Monf)¥10,980税込¥12,0781箱(30巻)6日以内出荷幅(mm)50厚さ(mm)0.134色ゴールド長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.1
梱包用再生PET布テープ
古藤工業(Monf)¥17,980税込¥19,7781箱(30巻)5日以内出荷繊維に40%以上の再生ペットを使用した環境に配慮したタイプ。用途段ボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。幅(mm)50厚さ(mm)0.22色黄土長さ(m)25基材ポリラミ、スフPET粘着剤天然ゴム系粘着力(N/25mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
PET仮固定テープ
古藤工業(Monf)¥61,980~税込¥68,178~1箱(30巻)ほか5日以内出荷家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に。さまざまな被着体に対し糊残りしづらい設計で幅広い用途で使用可能。しっかり貼りつき、手では簡単にきれないため切断にはカッターが必要です。用途家具家電・事務機器など出荷時の仮固定に厚さ(mm)0.07色青長さ(m)50伸び(%)100粘着力(N/10mm)3.28保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応