「古藤 布テープ 工事用」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴミを減らす環境に優しい製品。 布テープの使用量が多いお客様へ朗報! 個包装のパッケージがないため作業効率UP! 段ボールからとりだしてそのまますぐ使用できます。 パッケージのゴミも発生しないので現場美観も保てる優れモノ!
用途段ボールの封かん等/工事現場作業等/アスベストの除去作業等 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

関連カテゴリ