36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。 カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。 主な用途養生用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.4 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 軽~中梱包 伸度(%)7 タック(ボールNo.)32以上 粘着力(N/10mm)3.4 引張強度(N/25mm)117.5 引張強度(N/10mm)48.0 粘着力(N/25mm)10.0 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。
用途仮止め・固定・補修。 仕様油性ペン可 材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.32 質量(g)486 長さ(m)25 引張強度160N/25mm 主な用途仮止め・固定・補修 切断方法手切れ可 特性強粘着高耐久、耐候性 紙管サイズ(Φ)7.62 最大テープ外径(Φmm)130 再生材使用使用
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻戻しが軽いエコノミータイプ
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中梱包 伸び(%)7 引張強度(N/25mm)117.6 粘着力(N/25mm)10 保持力(mm/15分)0.3 巻戻し力(N/25mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

粘着力、保持力、引張強度など、全てが最上級の梱包テープです。
用途重梱包用。 トラスコ品番416-5993 材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系 質量(g)495 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)155 粘着力(N/25mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539 税込593
当日出荷

封筒の封緘。工作・手芸。軽包装、紙袋、プラスチックケースに。不織布基材の両面に、アクリル系粘着剤を塗布した薄手の両面接着テープです。
テープ幅(mm)15 基材 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.10 粘着剤アクリル系 主な用途ポスター・POPの掲示用、小型プレートの接着、フィルムの貼り合せ、工作・手芸の仮止め 粘着力(N/25mm)11.8 アズワン品番62-3877-42 特性両面
1ケース(120巻)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

古藤工業(Monf)The Premium Monf工事用
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
厚さ(mm)0.32 長さ(m)25 粘着剤天然ゴム系(白糊) ボールタック32 粘着力(N/10mm)【BA】4.3 引張強度(N/10mm)66.3 保持力(mm/15分)【BA】0.4
1箱(18巻)ほか
特価
21,691 税込23,860
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
用途ビニールハウスなどの補修用テープ テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 半透明 ボールタック21 粘着力(N/25mm)20.8 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
659 税込725
当日出荷

いつもお使いのテープカッター。荷物を受け取った方へのちょっとした心遣いをしてみませんか。梱包する際にテープの端が折れた状態で貼ることが出来る画期的なテープカッター。軍手をしたまままでもはがすきっかけがあるのでらくらく開封できます。
材質 幅(mm)60 高さ(mm)100 長さ(m)180 アズワン品番64-3926-38
1箱(30個)
75,980 税込83,578
6日以内出荷

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!。手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!。段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。
幅(mm)48 厚さ(mm)0.065 透明 長さ(m)50 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 ボールタック20 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)60 保持力(mm/15分)0.1 アズワン品番64-3926-10 テープタイプ手で簡単に切れる
1箱(50巻)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

古藤工業(Monf)養生用テープ No.812YG
エコ商品
主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
409 税込450
欠品中

1巻ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。 巻芯に再生紙を使用しています。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 中~重梱包用 伸度(%)7(参考値) タック(ボールNo.)32以上 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)4.4(参考値) 引張強度(N/25mm)127.5 質量(g/巻)500 引張強度(N/10mm)64.0(参考値) 粘着力(N/25mm)11.1 展開力(N/25mm)6.3(低速、参考値) 保持力(mm/15分)0.3(参考値) 巻戻し力(N/25mm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性・耐水性に優れ、手で切る事が出来、各種補修用として使用出来ます。
用途各種補修、梱包、固定、アウトドア、結束、トラベル、ダクト補修等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープを切った後に出る「1本の糸」。 この煩わしい現象を特殊繊維と特別な製造方法にて極力低減しました。 しかも軽い力で’スパッと’キレイにカット出来ます。
用途一般梱包用(段ボールの梱包や各種包装用) タック(ボールNo.)34 粘着力(N/10mm)5.2 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)13 保持力(mm/15分)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
349 税込384
当日出荷

柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレンラミネート布 寸法(mm×m)幅50×25巻 主な用途梱包用
1巻
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包用布テープのスーパーエコノミータイプ。
用途ダンボールはこの封緘、一般梱包、各種補修。 材質ポリエチレンラミネート布 主な用途梱包用 ボールタック32 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 粘着力(N/25mm)11 保持力(mm/15分)0.3
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。 人工芝の固定等 厚さ厚手 保持力(mm)0.0 引張強度(N/10mm)27.0 剥離紙あり 保持力(mm/15分)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1箱(24巻)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング 伸び(%)6 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)117.4 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

古藤工業(Monf)布梱包用テープ
テープの機能性とともに、環境にも配慮したタイプ
用途段ボール箱の封緘 トラスコ品番487-0701 黄土 テープ幅(mm)50 基材ポリエチレン テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.22 粘着剤天然ゴム系粘着剤 伸び(%)6 ボールタックNo.34 引張強度(N/25mm)99 粘着力(N/25mm)11 展開力(N/25mm)3
1巻
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.890カラー 【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。 カラー布テープのスタンダードタイプ 識別、梱包、ライン用として適してます。
用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
80 税込88
3日以内出荷

古藤工業(Monf)フルトー 布テープNO890黄土
エコ商品
識別、梱包、ライン用などに使用する布テープです。 エコノミータイプのお求めやすい布テープです。
仕様手で切断可能 材質基材:スフ系、粘着剤:ゴム系 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 引張強度117.5N/25mm 主な用途識別、ライン用 再生材使用使用
1巻
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面が強粘着、もう片面が弱粘着の異差粘着タイプです。
用途カーペットの固定、ポスターなどの軽時、催事用シートの固定。 ボールタック1面:26、2面:29 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

ゴミを減らす環境に優しい製品。 布テープの使用量が多いお客様へ朗報! 個包装のパッケージがないため作業効率UP! 段ボールからとりだしてそのまますぐ使用できます。 パッケージのゴミも発生しないので現場美観も保てる優れモノ!
用途段ボールの封かん等/工事現場作業等/アスベストの除去作業等 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)4.1 引張強度(N/10mm)32.6 保持力(mm/15分)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

NO.812YG 【オーダー】 ポリエチレンクロス養生テープ(NO.812YG) 古藤工業(Monf) カスタマイズ可
ポリエチレンクロスを基材とした、強粘着で糊残りの少ない養生テープです。 手切れ・粘着力ともに優れ、多用途で活躍します。
用途建築物内外装の養生、ボイド管の塞ぎ、軽梱包、仮止め・結束 主な用途養生用 ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.9 保持力(mm/15分)0.1 サービス分類オーダー・加工
1巻(25m)
86 税込95
3日以内出荷

乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮します。ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。レンジダクトジョイント部気密に。 仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1594 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 イエロー タイプ難燃 長さ(m)5
1箱(30巻)
32,980 税込36,278
9日以内出荷

ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。一般ジョイント部気密に。 仕様ハサミ推奨 トラスコ品番325-1586 材質【基材】基材レス、【粘着剤】ブチルゴム系(自己融着性非加硫) 幅(mm)40 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)5
1箱(30巻)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

貼って剥がせる、文字が書ける、使い勝手のよいコンパクトテープです。お子さんの工作、描いた絵をかわいく貼って展示会!容器のラベリングに!DIY、クラフト工作に!
幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途工作に ボールタック24 粘着力(N/10mm)2.6 保持力(mm/15分)0.1 特性貼って剥がせる、文字が書ける
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高い絶縁性・耐オゾン性、優れた水密性を備えています。 自己融着性粘着層が巻き重ね部の層間を埋めて、完全一体化するので、防水・絶縁性に優れています。
用途高圧電力ケーブルの端末処理、及び接続部の絶縁、防水処理。 配電施工。
1巻ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(30巻)ほか
7,420 税込8,162
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)