134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKER

    GoPak充電池(USBケーブル付き)

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)本体質量(kg)0.25(充電池除く)入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33バッテリーリチウムイオン
  • Rピン BLACK&DECKER

    Rピン

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚) BLACK&DECKER

    マルチカッティングセット(木工1枚、鉄鋼1枚、ナイフ1枚)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
  • ドラッグスターベルトサンダー BLACK&DECKER

    ドラッグスターベルトサンダー

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
    付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
  • EVOトリマーヘッド BLACK&DECKER

    EVOトリマーヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
    用途面取りや装飾に。付属品ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナトラスコ品番751-6487適合本体EVO183質量(kg)0.4タイプトリマー回転数(min-1[r.p.m])0~9000ビット径(mm)6
  • 10.8Vハンディクリーナー BLACK&DECKER

    10.8Vハンディクリーナー

    BLACK&DECKER
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。
    用途室内の気になるちりやホコリに。トラスコ品番396-3595幅(mm)80高さ(mm)80種類ハンディクリーナー奥行(mm)440電源(V)10.8電圧(V)10.8集塵容量(L)0.12
  • 18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER

    18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)

    BLACK&DECKER
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
    用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス全長(mm)200質量(kg)0.54※ヘッド・バッテリーは除くオレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
  • 18V コードレスブロワー BLACK&DECKER

    18V コードレスブロワー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
    用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
  • GoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き) BLACK&DECKER

    GoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き)

    BLACK&DECKER
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)本体質量(kg)0.25(充電池除く)入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33バッテリーリチウムイオン
  • GoPakグルーガン(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakグルーガン(本体のみ)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    定格電圧(V)DC10.8付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10本体質量(kg)0.29(充電池除く)対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8予熱時間約60秒動作温度(℃)165(±10)危険物の類別非危険物標準作業時間約30分(目安)主なワークパーツ
  • 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER

    36Vガーデンブロワーバキューム

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
    バッテリー容量(Ah)2.0集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47風速(km/h)ブロワー:219充電時間(分)100質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグ連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50トラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180高さ(mm)290電圧(V)36適合バッテリーリチウムイオン
  • ナイフブレード(ナイフ2枚) BLACK&DECKER

    ナイフブレード(ナイフ2枚)

    BLACK&DECKER
    949税込1,044
    1セット
    7日以内出荷
    全長(mm)【ナイフブレード】152対応機種LXP10-2、 LXP10, EJS183
  • 木工ブレード(木工2枚) BLACK&DECKER

    木工ブレード(木工2枚)

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    刃数6TPI×2対応機種LXP10-2, LXP10
  • クイックコネクトドリルドライバー BLACK&DECKER

    クイックコネクトドリルドライバー

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
    消費電力(W)90コード長さ(m)2.0回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)6.35チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)質量(kg)0.8トラスコ品番762-1612
  • EVOマルチのこぎりヘッド BLACK&DECKER

    EVOマルチのこぎりヘッド

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
    付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3083質量(kg)0.63回転数(min-1[r.p.m])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180長さ(ストローク)20mmクランプキーレスクランプ
  • EVOオシレーティングマルチツール BLACK&DECKER

    EVOオシレーティングマルチツール

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚トラスコ品番751-6479質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85振動数18500
  • ポリシングセット BLACK&DECKER

    ポリシングセット

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    8日以内出荷
  • スクラビングセット BLACK&DECKER

    スクラビングセット

    BLACK&DECKER
    799税込879
    1セット
    5日以内出荷
  • EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER

    EVOインパクトヘッド

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
    用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。仕様無段変速付属品#2プラス両頭ビットトラスコ品番440-4556質量(kg)0.6タイプインパクトドライバー回転数(min-1[r.p.m])0~3000最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)1~10ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12チャックワンタッチ作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm)クラッチ数(段)-
  • EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER

    EVO振動ドリルヘッド

    BLACK&DECKER(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチ付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2トラスコ品番440-4530質量(kg)0.7タイプ振動ドリル回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600最大トルク(N・m)46打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000チャック能力(mm)1~10最大穴あけ能力(鉄工)Φ10最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25チャックキーレス作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095クラッチ数(段)9最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
  • EVO丸のこヘッド BLACK&DECKER

    EVO丸のこヘッド

    BLACK&DECKER(6件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
    仕様無段変速付属品24Tチップソー(CB24T)適合CB24Tトラスコ品番440-4513適合本体EVO183質量(kg)0.7タイプ丸ノコ回転数(min-1[r.p.m])0~3400ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85最大切込深さ(mm)21
  • コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKER

    コンパクトオービタルサンダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    欠品中
    Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])7000~15000ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ本体質量(kg)約1.3トラスコ品番497-6584
  • REVIVAサンダー BLACK&DECKER

    REVIVAサンダー

    BLACK&DECKER
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷
    ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
    付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
  • 18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ BLACK&DECKER

    18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ

    BLACK&DECKER
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
    用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
  • プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き BLACK&DECKER

    プッシュドライバー オリジナルアルミケース付き

    BLACK&DECKER
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース電圧(V)DC3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])320チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
  • コードレス プッシュスクリュードライバー BLACK&DECKER

    コードレス プッシュスクリュードライバー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
    用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブルタイプ充電式スクリュードライバー電圧(V)DC3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])320チャック能力(mm)6.35機能手締めバッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)1.5保証期間1年充電時間(分)約90充電方式USB充電式クラッチ数(段)5スピード調節ありスイッチ種類プッシュ式ライト機能LEDライト付き
  • 充電レシプロソー(10.8V) BLACK&DECKER

    充電レシプロソー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
    用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
  • コードレスインパクトドライバー(10.8V) BLACK&DECKER

    コードレスインパクトドライバー(10.8V)

    BLACK&DECKER
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
    用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
  • 振動ドリル BLACK&DECKER

    振動ドリル

    BLACK&DECKER
    14,980税込16,478
    1箱(2台)
    当日出荷
    コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
    用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
  • 18V 2Ah ヘッジトリマー BLACK&DECKER

    18V 2Ah ヘッジトリマー

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式アズワン品番64-8543-08
  • GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)

    BLACK&DECKER
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
  • 18Vブラシレス振動ドリルドライバー BLACK&DECKER

    18Vブラシレス振動ドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
    用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックストラスコ品番130-8617質量(kg)1.6電圧(V)18定格電圧(V)18穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む)モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本充電時間(分)40クラッチ数(段)23(ドリルモード含む)商品タイプ本体+バッテリ
  • GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター BLACK&DECKER

    GPSH1000&GSH1000専用 30cm延長アダプター

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    679税込747
    1パック
    9日以内出荷
    適合機種GPSH1000/GSH1000
  • ピボットオート2 BLACK&DECKER

    ピボットオート2

    BLACK&DECKER
    5,098税込5,608
    1台
    4日以内出荷
    ノズルの角度を変えてラクラクお掃除。サイクロン方式で車内を強力吸引お掃除。
    連続使用時間(分)約30長さ(mm)170幅(mm)145高さ(mm)270質量(kg)約1.28適合バッテリー-ケーブル長(m)約5本体寸法(mm)約170×145×270集塵方式サイクロン方式
  • 2in1ガーデンヘッド BLACK&DECKER

    2in1ガーデンヘッド

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番770-4534セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード質量(kg)0.6最大切断能力(mm)8ブレード幅(mm)100ブレードサイズ(mm)150
  • 260mm庭木バリカン替刃 BLACK&DECKER

    260mm庭木バリカン替刃

    BLACK&DECKER
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
    刃長(mm)256トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460
  • 36V ハイパワーチェーンソー BLACK&DECKER

    36V ハイパワーチェーンソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    直径30cmの丸太も切断できる本格的派チェーンソー。 エンジンチェーンソーにひけをとらない切断パワーで直径30cmの丸太を切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン設計。
    電源(V)36切断能力(mm)木工300対応材質木工チェーンスピード(m/min)約5バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー数1バッテリー容量(Ah)2作業範囲(木材)Φ38mm×360本/Φ141mm×9本充電時間(分)100寸法(縦×横×高さH)(cm)23×68.5×21長さ(mm)(チェーンバー)300付属品36Vリチウムバッテリー×1、急速充電器、チェーン刃、チェーンオイル、チェーンカバー本体質量(kg)約3.8/電池込電源タイプ充電式
  • 2in1ヘッジ&芝生バリカン BLACK&DECKER

    2in1ヘッジ&芝生バリカン

    BLACK&DECKER
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
    ストローク数(min-1[回/分])1650最大切断径(Φmm)12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100延長コード(m)約10スイッチ(安全ロック)有りブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm仕様107~148/電源コードを除く寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1トラスコ品番818-8002質量(kg)1.2電源タイプAC電源式
  • 36V自給式ナイロントリマー BLACK&DECKER

    36V自給式ナイロントリマー

    BLACK&DECKER
    29,980税込32,978
    1台
    11日以内出荷
    お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
    バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.0刈り幅(mm)300回転数(min-1[r.p.m])6500~8500充電時間(分)100バッテリーリチウムイオン質量(kg)3.14(電池含む)寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49トラスコ品番769-7660電源タイプ充電式
  • 金工ブレード 18TPI(金工 3枚) BLACK&DECKER

    金工ブレード 18TPI(金工 3枚)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル刃数18TPI全長(mm)191対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル