「ゴーグル 収納」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
アズワン品番67-9141-59
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。
36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。
刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。
庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)2.0
刈り幅(mm)300
回転数(min-1[r.p.m])6500~8500
充電時間(分)100
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)3.14(電池含む)
寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300
付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー
連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49
トラスコ品番769-7660
電源タイプ充電式
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード