ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。
軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1
トラスコ品番423-0480
ストローク(mm)16
本体寸法(mm)190×70×185
切断能力(mm)木材52
バッテリー容量(Ah)1.5
ストローク数(min-1)0~2800
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
定格電圧(V)10.8
ストローク数(min-1[回/分])0-2800
ストローク長(mm)16
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1
本体質量(kg)1.16(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
ブレードワンタッチ取付
バッテリー電圧(V)10.8
最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17
適合ブレードTシャンク・Uシャンク
1台
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
刃数6TPI×2
対応機種LXP10-2, LXP10
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全長(mm)【ナイフブレード】152
対応機種LXP10-2、 LXP10, EJS183
1セット
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18
ストローク長(mm)19
無負荷ストローク数(min-1)0~2500
切断能力(mm)軟鋼8
切断能力(mm)アルミニウム20
付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ
質量(kg)1.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
最大切断能力(mm)(木材)55
切断角度(°)最大左右45
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
切断対象鉄、導管、鉄パイプ、アングル
刃数18TPI
全長(mm)191
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
対象鉄(6mm厚)/導管/鉄パイプ/アングル
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
対応機種LXR10-2、EXR18、EAR800、他社レシプロソー
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
全長(mm)【木工ブレード】152【金工ブレード】132【ナイフブレード】152
刃数【木工ブレード】6TPI×1【金工ブレード】21TPI×1【ナイフブレード】-×1
対応機種LXP10-2, LXP10, EJS183
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。
Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番474-3083
質量(kg)0.63
回転数(min-1[r.p.m])3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180
長さ(ストローク)20mm
クランプキーレスクランプ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)3
ストローク長(mm)20
クランプキーレスクランプ
スイッチ無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330
付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番474-3075
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード