「セーバーソーブレード 木工用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木材・プラスチック・アクリル 切断対象木材、プラスチック、アクリル トラスコ品番360-1234 適合機種SX7000・KS900G・KS880EC 種別ノコ刃 質量(g)90 ブレード長さ(mm)239
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3083 質量(kg)0.63 回転数(min-1[r.p.m])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×70×180 長さ(ストローク)20mm クランプキーレスクランプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池 ストローク数(回/分)0~3000 ストローク長(mm)22 最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60 充電時間(分)約40 クランプクイッククランプ タイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレード ブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます) 質量(kg)1.53(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ) 付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) スイッチ無段変速 トラスコ品番474-3091
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])3000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)3 ストローク長(mm)20 クランプキーレスクランプ スイッチ無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330 付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番474-3075
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

のこぎりとドリルのヘッドがセットになったコード式マルチセット。コード式なので電池切れの心配なし! 300Wハイパワー。木や枝の切断に最適。作業に合わせて最適な速度にコントロールできる無断変速機能を搭載。 正転&逆転スイッチ。ソフトバッグ&ブレード3種付き。
用途電動ノコギリ、のこ、鋸、電動鋸、電動ドライバー、電ドラとして。 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 セット内容コード式マルチツール本体、マルチのこぎりヘッド、ドリル・ドライバーヘッド、10TPI木工レシプロソーブレード、18TPI金工レシプロソーブレード各1、ソフトバック 質量(kg)1.65 スイッチ無段階変速 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×50×220
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷