「ヒーターガン 温度調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格電圧(V)DC10.8
付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10
本体質量(kg)0.29(充電池除く)
対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く)
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
予熱時間約60秒
動作温度(℃)165(±10)
危険物の類別非危険物
標準作業時間約30分(目安)
主なワークパーツ
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷