3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1 質量(kg)約2.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245 チップソー寸法(mm)外径140×内径10 バッテリー電圧(V)18 切断角度0~50° 最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断 付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1 トラスコ品番441-0859 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 切込深さ(mm)41.3 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)