サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単
研磨した粉が入りにくいスイッチ構造を採用
ランダムアクションにより高速でムラのない研磨を実現
消費電力(W)200
コード長さ(m)1.95
回転数(min-1[r.p.m])12000
ペーパー寸法(mm)直径125
ベース寸法(mm)直径122(ベースプレート)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)集塵ダストバッグなし:156×122×170/集塵ダストバッグあり:156×122×282
付属品集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2
質量(kg)1.3
トラスコ品番751-6452
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、従来のサンダーより高い集塵性能を実現!
研磨能力70%アップ!集塵能力17%アップ!細かい場所で使いやすい。
握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨がやり易く、豊富なアクセサリーも同梱。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
回転数(min-1[r.p.m])14000
ペーパー寸法(mm)135×94
寸法(mm)133×94(ベースプレート)、 135×94(サンドペーパー)
ベース寸法(mm)133×94(ベースプレート)
形式ワンタッチ式(サンドペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×94×130
付属品集塵ダストケース、サンドペーパー(#80×1、#120×1、#240×1)、ポリッシング×1、ストリッピングウール×1、スポンジパッド×1、スクラビングパッド(粗め×1、仕上げ×1)
質量(kg)1.1
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構!
ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能!
高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)240
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])7000~15000
ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230
ベース寸法(mm)90×187
付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ
本体質量(kg)約1.3
トラスコ品番497-6584
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。
1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。
10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。
コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2
トラスコ品番423-0481
電源(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
パッド寸法(mm)95×95
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
バッテリー容量(Ah)1.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
Newデザイン!軽量・低振動のミニサンダー。
220Wハイパワーモーターとオービタル機構で高い研磨効率を発揮!
高い集塵効率でクリーンな作業!
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
コード長さ(m)3
回転数(min-1[r.p.m])16000
ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)114×140
ベース寸法(mm)108×110
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×110×124
付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチ
本体質量(kg)1.15
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
付属品サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚
トラスコ品番751-6479
質量(kg)0.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×50×85
振動数18500
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー
付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス
セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)
質量(kg)2.1
定格電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
1台当たり500mlペットボトル12本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式オシレーティングマルチツール。軽量・コンパクトな設計。アクセサリーはワンタッチで取り付けが可能。
用途床材やタイル剥がしなどの切断・剥離・研磨作業などに。サイクル素材使用 電動工具 切断工具 サステナブル DIY SDGs
仕様●振動数(回/分):11000●振動角度:2.8度
付属品充電器、サンダーベース、スクレーパー、木工・金属ブレード、サンドペーパー、スペンサー、フランジ付き固定ボルト、説明書
質量(kg)0.9
定格電圧(V)DC10.8
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×9.4×5.3
1台
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
長さ(mm)263
幅(mm)91
高さ(mm)115
質量(kg)0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)-
ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)
適合バッテリーBDCB12U
付属品#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
バッテリーリチウムイオン
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)約0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
付属品サンドペーパー(#80/#120/#240)×各1、スクラビングパッド(仕上げ用)×1、ポリッシング・ストリッピングウール×1、集じんダストバッグ(本体装着済み)×1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
プレート寸法(mm)133×94
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。
握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。
集じん機能付き。
長さ(mm)240
幅(mm)94
高さ(mm)145
質量(kg)0.8
パッド寸法(mm)133×94
ペーパー寸法(mm)135×94
適合バッテリーBL2018・BL1518
寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94
無負荷ストローク数(min-1)12000
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード