カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 研磨材(1)
さらに商品を絞り込む
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • エスコ(4)
  • BLACK&DECKER
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HiKOKI(日立工機)(1)
  • マキタ(1)
  • 増田精機(1)
  • Y'sGOD(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)

「丸のこ 替刃140」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ)BLACK&DECKER(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700付属品140mmチップソー(刃数40)×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1質量(kg)約2.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245チップソー寸法(mm)外径140×内径10バッテリー電圧(V)18切断角度0~50°最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット<br />MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる<br />MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)<br />切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
BDCCS18用チップソー BLACK&DECKERBDCCS18用チップソーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
18V のコードレス丸ノコ用チップソー
用途木工用適合機種EXC18B、BDCCS18B、BDCCS18
充電工具 本体カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら