3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木工切断用。 切断対象木工 適合機種ECH183 刃数24 穴径(Φmm)15 外径×刃厚×内径(mm)85×1.1×15 板厚(mm)0.7 アズワン品番64-3676-10 刃型交換刃
1枚
899 税込989
当日出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセット。MultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できる。MultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)。切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス 質量(kg)2.1 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5 切込深さ(mm)(45°時)34.9 切込深さ(mm)(90°時)41.3 チップソー外径(Φmm)140 チップソー内径(Φmm)10 角度調節切断:0-50度
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)