「作業台 木工」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)定格AC100
消費電力(W)90
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~650
最大締付トルク(N・m)6.9
ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
チャック能力(mm)1.0~10
チャックキーレスタイプ
クラッチ数(段)24
スイッチスピード調節 無段変速
仕様24段階クラッチ/無段変速
付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー
トラスコ品番751-6541
質量(kg)0.94
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ヘッドを交換できるマルチエボシリーズのインパクトドライバーのスターターキット。DIYの基本をこの一台で!別売りのヘッドアタッチメント(12種類)を交換すれば様々な作業が可能に。本体は前モデルより人間工学に基づいたデザインになり、使いやすさが向上。グリップを細くしてより持ち易く、ヘッドリリースボタンは押しやすく改良。本体のみの重量が約11%軽量化し使い易さを追求!。ビットホルダーの幅を広くして、ビットやネジを複数保持する事が可能。リチウムバッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量し作業時間が約30%上昇
用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン
付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ)
材質ABS樹脂
質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54
スイッチ無段変速
最大トルク(N・m)140
打撃数(min-1[回/分])0~4000
チャック能力(mm)6.35六角軸
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23
回転数(min-1[回/分])0~3100
ビットホルダーマグネット
ライト機能LEDライトあり
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード