4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷

芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計! 芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。
ストローク数(min-1[回/分])1650 最大切断径(Φmm)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 延長コード(m)約10 スイッチ(安全ロック)有り ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様107~148/電源コードを除く 寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m 本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1 トラスコ品番818-8002 質量(kg)1.2 電源タイプAC電源式
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650 最大切断径(Φmm)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 延長コード(m)約10 スイッチ(安全ロック)有り ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く 寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト 本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込 トラスコ品番818-8001 質量(kg)2.3 電源タイプAC電源式
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷

充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネ アズワン品番67-9141-58
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷