8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)40 最大締付トルク(N・m)155 打撃数(min-1[回/分])0~3900 仕様スイッチ:無段変速 セット内容急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 チャック寸法(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 作業量(目安)パイン材Φ:3.8×38、約420本 保証期間お買い上げ日より1年 回転数(min-1[回/分])0~3000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)6.35 最大締付トルク(N・m)155 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 回転数(min-1[回/分])0~3000 充電時間(分)約80 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)約1.4(充電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×220 打撃数(min-1[回/分])0~3900 付属品1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス スイッチ無段変速 作業量(目安)(パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本 トラスコ品番493-4369
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。 付属品電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックス トラスコ品番130-8617 質量(kg)1.6 電圧(V)18 穴あけ能力(mm)木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む) 作業量(目安)(1充電):4×32mm:約540本 充電時間(分)40
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック能力(mm)1~10 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400 充電時間(分)約40 クラッチ数(段)11(ドリルモード含む) バッテリーリチウムイオン 本体質量(kg)1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む) スイッチ無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式ドリルドライバー。26Nmのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使えます。クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールができます。
用途ネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs 付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書 質量(kg)0.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 チャック能力(mm)1~10 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×5.5×21 クラッチ数(段)11
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1 トラスコ品番423-0482 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550 本体寸法(mm)185×55×210 最大締付トルク(N・m)26 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)10.8 クラッチ数(段)11
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ヘッドを交換できるマルチエボシリーズのインパクトドライバーのスターターキット。DIYの基本をこの一台で!別売りのヘッドアタッチメント(12種類)を交換すれば様々な作業が可能に。本体は前モデルより人間工学に基づいたデザインになり、使いやすさが向上。グリップを細くしてより持ち易く、ヘッドリリースボタンは押しやすく改良。本体のみの重量が約11%軽量化し使い易さを追求!。ビットホルダーの幅を広くして、ビットやネジを複数保持する事が可能。リチウムバッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量し作業時間が約30%上昇
用途マルチインパクトドライバーとして。ブラデカ/電動工具/作業工具/DIY/現場/工具/作業/電気ドリル/電動ドリル/インパクト/ドライバー/電気/電動/自動/回転数/ヘッド/交換/暗所作業/マルチ/ツール/リチウム/リチウムイオン/バッテリー/電池/2.0Ah/長時間/コードレス/高トルク/トルク/140n/m/LED/LEDライト/木工/木工作業/家具/ハンドメイド/リフォーム/内装/内装工事/改装/改装工事/大工/ねじ締/ネジ/クラッチ/機能/人間工学/エルゴノミックデザイン 付属品ビット:プラス#2両頭ビット、バッテリー・充電機:2.0Ahリチウムバッテリー1個・急速充電器、ケース:専用キットボックス(EVO185B1と同じ) 材質ABS樹脂 質量(kg)2、(ボディのみ)約0.54 スイッチ無段変速 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 チャック能力(mm)6.35六角軸 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)19.7×7.6×23 回転数(min-1[回/分])0~3100 ビットホルダーマグネット ライト機能LEDライトあり
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

EIH183-JP EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER 動画あり
ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。 仕様無段変速 付属品#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4556 質量(kg)0.6 タイプインパクトドライバー 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 チャック能力(mm)1~10 ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12 チャックワンタッチ 作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm) クラッチ数(段)-
1個
5,998 税込6,598
当日出荷