ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)520
切断能力(mm)アルミニウム15
切断能力(mm)軟鋼5
切断能力(mm)木工70
対応材質鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)19
傾斜角度(左右)(°)45
ブレードワンタッチ式
対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)約1.9
トラスコ品番777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。
仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ
付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス
質量(kg)0.54
色オレンジ
スイッチ無段変速
電源バッテリ駆動
チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200
電池2個(付属)
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約60
回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000
クラッチ数(段)ドライバー:11
ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800
ストローク長(mm)ジグソー:13
ビットホルダーマグネット
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
削る・磨く・仕上げを簡単に。
ワンタッチでペーパーを簡単交換。
用途仕上げ・補修に最適。
仕様専用ペーパー、集塵機アダプター付き
付属品粗目#80(5枚)、細目#120(5枚)
適合74-583GA、74-585GA、74-586GA、74-583G、74-585G、74-586G、74-581G、74-582G
トラスコ品番440-4572
適合本体EVO183
質量(kg)0.3
タイプサンダー
偏芯(mm)(軌道)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~9000
ペーパー寸法(mm)132×93
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
関連キーワード