6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。 ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)2 最大切断能力(mm)(木材)Φ100 チェーン長(mm)約150 使用チェーン25AP-42コマ(A6150) 充電時間(分)60 タイプ【チェーン】25AP-42コマ(A6150) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー数1 質量(kg)【電池込】約3.1 寸法(縦×横×高さH)(cm)18×60×25 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ 作業範囲【目安木材】38×130 トラスコ品番769-7708 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.8
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.64 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×130×55 最大能力6.35 ストローク数(min-1[回/分])0-1,500 アズワン品番64-3676-15
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネ アズワン品番67-9141-58
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ アズワン品番67-9141-59
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。 付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール 材質ABS樹脂 質量(kg)17 電圧(V)18 刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード) 連続使用時間(分)約140 ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード) バッテリー容量(Ah)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)12 ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷