「高枝切りはさみ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
関連キーワード