カテゴリ

  • 電動工具(92)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(19)
    • 締付/穴あけ(電動工具)(6)
    • 切断/切削(9)
    • 研磨(電動)(6)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(7)
    • 切断(11)
    • バッテリー(6)
  • 農業機械(22)
    • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体(8)
    • チェーンソー本体(3)
  • 研磨材(5)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(1)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(7)
  • 洗車・清掃(3)
  • 電気材料(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • エスコ(9)
  • Stanley Black&Decker(2)
  • タカギ(1)
保証期間
  • 1年間(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「black&decker」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシ BLACK&DECKER高圧洗浄機用オプションパーツ 回転ブラシBLACK&DECKER
5,498税込6,048
1本
9日以内出荷
ブラックアンドデッカー高圧洗浄機用オプションパーツです。
用途洗浄機パーツトラスコ品番378-7630適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)幅(mm)140高さ(mm)100品名回転ブラシ奥行(mm)405
18V高圧ハンディウオッシヤー BLACK&DECKER18V高圧ハンディウオッシヤーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に! ショートノズルで狭い場所や水やりも可 2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリーアズワン品番67-9141-57
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネアズワン品番67-9141-59
コード式ポールチェーンソー BLACK&DECKERコード式ポールチェーンソーBLACK&DECKER
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネアズワン品番67-9141-58
REVIVA 振動ドリルドライバー BLACK&DECKERREVIVA 振動ドリルドライバーBLACK&DECKER
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用した、充電式振動ドリルドライバー。用途に応じてスピードが変えられる2段ギア搭載(0-350/0-1,350回転/分)。
用途ネジ締め・穴あけなどに。リサイクル素材使用 電動工具 ネジ締め 穴あけ サステナブル DIY SDGs付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1、説明書質量(kg)1打撃数(min-1[回/分])0~5250、0~20250無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~350、0~1350チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×5.5×21クラッチ数(段)11
18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付き BLACK&DECKER18Vマルチツールベーシック 丸ノコ+収納バッグ付きBLACK&DECKER(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー付属品ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本、曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックスセット内容マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品)質量(kg)2.1定格電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
REVIVAサンダー BLACK&DECKERREVIVAサンダーBLACK&DECKER
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル11本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 10.8Vリチウムイオンバッテリー内蔵でスムーズな研磨を実現しました。 コンパクトなボディで細かい場所での研磨に最適です。
付属品充電器×1、#80サンドペーパー×2、#120サンドペーパー×2、#180サンドペーパー×2トラスコ品番423-0481電源(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000パッド寸法(mm)95×95ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)バッテリー容量(Ah)1.5
REVIVAジグソー BLACK&DECKERREVIVAジグソーBLACK&DECKER
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル18本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 Uシャンク・Tシャンクタイプの両方のジグソーブレードに対応しており、ワンタッチでブレードは取付可能です。 軽量・コンパクトなボディでさまざまな切断を容易に行えます。
付属品充電器×1、木工用ジグソーブレード×1トラスコ品番423-0480ストローク(mm)16本体寸法(mm)190×70×185切断能力(mm)木材52バッテリー容量(Ah)1.5ストローク数(min-1)0~2800
REVIVAドリルドライバー BLACK&DECKERREVIVAドリルドライバーBLACK&DECKER
8,098税込8,908
1台
当日出荷
ハウジング部分に50%のリサイクルマテリアルを使用しています。 1台当たり500mlペットボトル8本分のリサイクルマテリアルを使用しています。 26N.mのトルクでネジ締め・木工穴あけ・金工穴あけなどさまざまな用途で使用できます。 クラッチは11段階に切替可能。無段変速スイッチなので簡単にスピードのコントロールも可能です。
付属品充電器×1、プラス#2マイナス#8両頭ビット×1トラスコ品番423-0482電圧(V)10.8最大トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体寸法(mm)185×55×210最大締付トルク(N・m)26バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11
10.8Vハンディクリーナー BLACK&DECKER10.8VハンディクリーナーBLACK&DECKER
8,798税込9,678
1台
当日出荷
軽量・コンパクトな10.8Vハンディクリーナーです。
用途室内の気になるちりやホコリに。トラスコ品番396-3595幅(mm)80高さ(mm)80種類ハンディクリーナー奥行(mm)440電源(V)10.8電圧(V)10.8集塵容量(L)0.12
18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプ BLACK&DECKER18Vコードレス丸ノコ 2バッテリータイプBLACK&DECKER
17,980税込19,778
1台
当日出荷
B+D 18Vシリーズの充電池を共用可能。 切り込み深さ調整、切断角度調整も簡単に行えます。
用途木工直線切断付属品1.5Ah充電池×2、急速充電器×1、140mmチップソー×1、平行定規×1、露t角レンチ×1トラスコ品番441-0859無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700切込深さ(mm)41.3切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)140×10
電動ブレッド&マルチナイフ BLACK&DECKER電動ブレッド&マルチナイフBLACK&DECKER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
切りにくい材料をスパッと切断。2枚の波型ブレードが交互に高速運動することで、食材にブレードを軽く押し当てるだけでスムーズにカット。焼きたてのパンや食パン、ケーキなどの型崩れしやすい食材、巻き寿司、厚みのあるサンドウィッチなどをきれいな断面を残してカットできる。誤作動を防止するスライド式のセーフティロック機能。右利き左利きのどちらでも片手で操作しやすい設計。ブレードはワンタッチで本体から着脱できて丸洗い可能。
用途ブレッドナイフ、スライサー、電動包丁として。トマト サンドイッチ スライス 肉 パン 電動ナイフ。付属品ブレードセット、ブレードカバー材質本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレスSUS304質量(kg)0.63消費電力(W)100電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)約1.1連続使用時間約3分ブレード長さ(mm)約185
コードレス プッシュスクリュードライバー BLACK&DECKERコードレス プッシュスクリュードライバーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル電圧(V)DC3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])320チャック能力(mm)6.35バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約90クラッチ数(段)5段階
折りたたみ式ハンドトラック BLACK&DECKER折りたたみ式ハンドトラックBLACK&DECKER
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド質量(kg)約3.8耐荷重(kg)60荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×410×1020収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×50×730荷台寸法(奥行)(mm)290
7.2V ロータリーツール BLACK&DECKER7.2V ロータリーツールBLACK&DECKER
6,198税込6,818
1台
当日出荷
充電式。スピンドルロック搭載。 4種類のコレットサイズに対応。 35種類の豊富なアクセサリーを付属。 バッテリー容量を知らせる、5段階ゲージ付き。 キットボックス入り。 メンテナンスからホビー・装飾まで、高速回転で、切る、磨く、彫る、削るといった作業が可能。
用途<家のメンテナンス>金属パイプのバリ取り/木材の仕上げ面の微調整/塗料はがし/錆び取り/ポリッシング/導管や金属版の切れ目入れ、<ホビー・装飾>木材・アクリル・金属への文字彫刻/木材の面取り/ガラスエッチングなど付属品35種アクセアサリー、USB充電器、USBコード電圧(V)7.2コレット数4バッテリー容量(Ah)1.5充電方式USBポート
400W電動式ノコギリ BLACK&DECKER400W電動式ノコギリBLACK&DECKER
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。
用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
プッシュドライバー(3.6V) BLACK&DECKERプッシュドライバー(3.6V)BLACK&DECKER
4,998税込5,498
1台
当日出荷
本体を押し当てるだけで、ネジ締めはずしが可能です。 豊富なアクセサリー類、18種類のスクリュードライバー用ビットが付属しています。 5段階に切り替えられるクラッチ搭載です。 ケーブルストリッパー機能付です。 充電はMicroUSB-B経由で可能です。
用途ネジの締め付けに。ネジ外しに。トラスコ品番206-4979セット内容USBケーブル、ACアダプター、25mmビット×16/50mmビット×2、手締め用精密ビットホルダー×1、精密ドライバー用ビット×8長さ(mm)185幅(mm)40質量(kg)0.28電源(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])320トルク(N・m)5アズワン品番64-8421-08
充電レシプロソー(10.8V) BLACK&DECKER充電レシプロソー(10.8V)BLACK&DECKER
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。 コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途切断作業に。トラスコ品番206-4981セット内容充電池、充電器、キットボックス、ブレードストローク(mm)20質量(kg)1.1切断能力(mm)木材50バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-27ストローク数(min-1)0~2700
充電振動ドリルドライバー(10.8V) BLACK&DECKER充電振動ドリルドライバー(10.8V)BLACK&DECKER
9,998税込10,998
1台
当日出荷
1分間に22500回の打撃数でコンクリートへの穴あけにも対応可能です。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途穴あけ(コンクリ含め)・ネジ締めに。トラスコ品番203-5924セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)900打撃数(min-1[回/分])0~22500バッテリー電圧(V)10.8アズワン品番64-8421-24
コードレスインパクトドライバー(10.8V) BLACK&DECKERコードレスインパクトドライバー(10.8V)BLACK&DECKER
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなボディながらも110Nmの高い締め付けトルクを実現します。 本体にLEDライトが付いているので、暗所での作業も容易にできます。
用途木材・鉄への穴あけに。ネジ締め・ネジ外しに。トラスコ品番206-4980セット内容充電池、充電器、ソフトバッグ、ビット質量(g)800アズワン品番64-8421-25
振動ドリル BLACK&DECKER振動ドリルBLACK&DECKER
14,980税込16,478
1箱(2台)
翌日出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。トラスコ品番206-4978質量(kg)1.7電源(V)AC100消費電力(W)550打撃数(min-1[回/分])0~47600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート13振動数(min-1)0~47600チャックキー式アズワン品番64-8422-15
18V(4Ah) リチウムイオンバッテリー BLACK&DECKER18V(4Ah) リチウムイオンバッテリーBLACK&DECKER(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
18V4.0Ahリチウムイオンバッテリーパックです。
トラスコ品番868-8387質量(kg)0.69種類電池パックバッテリーリチウムイオン
18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー) BLACK&DECKER18Vマルチツール ベーシック(ドリル/ジグソー/サンダー)BLACK&DECKER
24,980税込27,478
1セット
予約販売
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。仕様LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ付属品ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス質量(kg)0.54オレンジスイッチ無段変速電源バッテリ駆動チャック能力(mm)ドライバー:Φ1-10(キーレス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×66×200電池2個(付属)バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)約60回転数(min-1[回/分])ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000クラッチ数(段)ドライバー:11ストローク数(回/分)ジグソー:0-2800ストローク長(mm)ジグソー:13ビットホルダーマグネット
10.8Vドリルドライバー BLACK&DECKER10.8VドリルドライバーBLACK&DECKER
60,980税込67,078
1箱(5丁)
翌日出荷
共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。トラスコ品番204-7925質量(g)800穴あけ能力木工・金工アズワン品番64-8421-19
BDCT12UB用ネイル BLACK&DECKERBDCT12UB用ネイルBLACK&DECKER
379税込417
1個
翌日出荷から4日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
BDCT12UB用ステープル BLACK&DECKERBDCT12UB用ステープルBLACK&DECKER
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
対応機種GoPakタッカー・ネイラー(BDCT12UB)
18V 2Ah ヘッジトリマー BLACK&DECKER18V 2Ah ヘッジトリマーBLACK&DECKER
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式アズワン品番64-8543-08
18V 2Ah ナイロントリマー BLACK&DECKER18V 2Ah ナイロントリマーBLACK&DECKER
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ(mm)1040幅(mm)14高さ(mm)235質量(kg)2.6砥石軸(mm)-適合バッテリーBL2018アズワン品番64-8698-63
18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスマウスサンダー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
15,980税込17,578
1個
当日出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 12,000回/分の回転数で高速な研磨を実現。 握りやすいグリップで水平/垂直のどちらでも研磨を容易に。 集じん機能付き。
長さ(mm)240幅(mm)94高さ(mm)145質量(kg)0.8パッド寸法(mm)133×94ペーパー寸法(mm)135×94適合バッテリーBL2018・BL1518寸法(mm)(ベースプレート)133×94、(サンドペーパー)135×94無負荷ストローク数(min-1)12000
18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(バッテリー1個)BLACK&DECKER
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 MuliEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能。(最大41.3mmまで) 切り込み深さ調節、切断角度調節も容易に行えます。(最大50°まで)
バッテリー電圧(V)18質量(kg)2.1定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×190×245無負荷ストローク数(min-1)3700最大切断能力(mm)41.3(90°)、34.9(45°)切断角度(°)(調整)0~50
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)BLACK&DECKER
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
定格電圧(V)18ストローク長(mm)19無負荷ストローク数(min-1)0~2500切断能力(mm)軟鋼8切断能力(mm)アルミニウム20付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215最大切断能力(mm)(木材)55切断角度(°)最大左右45
18V コードレスブロワー BLACK&DECKER18V コードレスブロワーBLACK&DECKER(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。材質ABS樹脂幅(mm)208高さ(mm)170電圧(V)18
GoPakLEDライト(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakLEDライト(本体のみ)BLACK&DECKER(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)10.8本体質量(kg)0.22(充電池除く)バッテリーリチウムイオン角度調整範囲90°バッテリー電圧(V)10.8明るさ(Lm)50
GoPakサンダー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakサンダー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
長さ(mm)263幅(mm)91高さ(mm)115質量(kg)0.62(充電池除く)パッド寸法(mm)-ペーパー寸法(mm)95×95(デルタタイプ)適合バッテリーBDCB12U付属品#80メッシュサンドペーパー×3無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000バッテリーリチウムイオン
GoPakジグソー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakジグソー(本体のみ)BLACK&DECKER
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)10.8ストローク数(min-1[回/分])0-2800ストローク長(mm)16付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1本体質量(kg)1.16(充電池除く)バッテリーリチウムイオンブレードワンタッチ取付バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木工:52、軟鋼:5、アルミ:17適合ブレードTシャンク・Uシャンク
GoPakドリルドライバー BLACK&DECKERGoPakドリルドライバーBLACK&DECKER
7,598税込8,358
1台
当日出荷
定格電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)26無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550チャック能力(mm)1~10付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1本体質量(kg)0.78(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
GoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き) BLACK&DECKERGoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き)BLACK&DECKER
4,598税込5,058
1台
当日出荷
付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)本体質量(kg)0.25(充電池除く)入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33バッテリーリチウムイオン
GoPak充電池(USBケーブル付き) BLACK&DECKERGoPak充電池(USBケーブル付き)BLACK&DECKER(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
付属品保護キャップ×1、USBケーブル×1出力【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)本体質量(kg)0.25(充電池除く)入力【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×68×33バッテリーリチウムイオン
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)BLACK&DECKER
6,598税込7,258
1台
当日出荷
定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14