「c-1820」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
充電式ブロワ18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
落ち葉掃除+お庭の掃除に最適。ハンドル部分にあるPOWERCOMMANDボタンを押してお好きなタイミングで20%パワー増量できる。従来品より10%パワー増量。ノズルは簡単着脱可能。収納時は外してコンパクトに。持ちやすいソフトグリップ採用。
用途ブロワー、ハンディブロワー、充電式ブロワーとして。吹き飛ばし、落ち葉集め、枯れ葉、落ち葉に。
材質ABS樹脂
幅(mm)208
高さ(mm)170
電圧(V)18
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。
Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。
音も静かで住宅街でも安心して使えます。
さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。
安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。
バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0
最大切断能力(mm)(木材)Φ160
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数2
質量(kg)約2.3(電池含む)
寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26
付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本
トラスコ品番769-7651
電圧(V)18
チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
長さ(mm)1040
幅(mm)14
高さ(mm)235
質量(kg)2.6
砥石軸(mm)-
適合バッテリーBL2018
アズワン品番64-8698-63
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
関連キーワード