「作業灯 100v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス)
定格電圧(V)110
口金E11
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角)
消費電力(W)40
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)540
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
最大光度(cd)400
Ra-
ビーム角度(°)60
調光の可否○
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35
消費電力(W)35
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)390
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
Ra-
調光の可否○
100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70
消費電力(W)57
定格電圧(V)110
口金E11
全光束(Lm)900
定格寿命(時間)3000
色温度(K)3000
Ra-
調光の可否○
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用
調光の可否○
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35
全光束(Lm)-
ミラー径(Φmm)50
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
定格電圧(V)100
口金R7S
調光の可否○
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP
全光束(Lm)-
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)【接点底間】114.2
全長(mm)119.6
定格電圧(V)100
管径(Φmm)11
口金R7S
調光の可否○
面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他【光中心距離】60.3mm
全長(mm)104
区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
定格電圧(V)100
管径(Φmm)19
口金G9.5HPL
調光の可否○
―
区分バイポスト形500W
消費電力(W)500
定格電圧(V)100
管径(Φmm)22.5
口金GYX9.5
調光の可否○
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
関連キーワード