21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 アズワン品番65-0488-79 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格電圧(V)110 全長(mm)62 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明 口金E11 定格寿命(時間)2000 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウシオライティングミニハロゲン電球
電圧(V)12 周波数50/60Hz 電球形状ハロゲン球 光色電球色 演色指数(Ra)100 電球の種類ハロゲン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

口金E11 定格電圧(V)100 消費電力(W)5 全光束(Lm)380 色温度(K)2700 LED寿命(時間)30000 Ra93 電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウシオライティングJDR110V35WLW/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)110 全長(mm)52 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角度(°)(広角)30
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ウシオライティングLED電球ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4 口金E11 定格電流(A)0.07 電球形状ハロゲン球 電球の種類LED 調光の可否
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(中角)20 アズワン品番65-0484-79
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)75 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(広角)35 アズワン品番65-0484-80
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ウシオライティングJDR110V35WLM/K3
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)35 定格電圧(V)110 全長(mm)52 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35 ビーム角度(°)(中角)15
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)57 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 アズワン品番65-0488-78 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(中角)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ウシオライティングJCV ハロゲン電球
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70 消費電力(W)57 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角) 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)400 Ra- ビーム角度(°)60 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

ウシオライティングJDR110V40WLM/K-BL
ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 仕様リアコート黒 全長(mm)62 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50 ビーム角度(°)(中角)20
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角(度)(広角)35
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色 消費電力(W)6.4 定格電圧(V)100 口金E11 全光束(Lm)380 定格寿命(時間)40000 色温度(K)1800~2600 Ra93 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35 消費電力(W)35 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 Ra- 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングダイクロハロゲン
ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
口金E11 電球の種類ハロゲン 定格消費電力(W)100 定格電圧(V)110 全長(mm)78 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)70 ビーム角度(°)(狭角)10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷