20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12 Ra- 調光の可否
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ウシオライティング両口ハロゲン電球 J
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ウシオライティングJCD ハロゲン電球
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用 調光の可否
1個
5,398 税込5,938
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウシオライティングJC・Jピンタイプ
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
調光の可否
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
区分Φ50(アドバンス) 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウシオライティングJCR ハロゲンランプ
コンパクトフィラメントを採用した点光源と、鏡面ミラーを組み合わせることで集光性能を高めたハロゲンランプです。最適な光が得られるW.D.(ワーキング距離)が定められており、設計が容易です。
口金GZ6.35 全光束(Lm)- ミラー径(Φmm)50 調光の可否
1個
4,798 税込5,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金EMEP 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 電球の種類ハロゲン 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウシオライティング両口ハロゲン電球 JPD
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
定格電圧(V)100 口金R7S 調光の可否
1個
5,998 税込6,598
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ50(超広角) 消費電力(W)40 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)540 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 最大光度(cd)400 Ra- ビーム角度(°)60 調光の可否
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形
区分バイポスト形500W 消費電力(W)500 定格電圧(V)100 管径(Φmm)22.5 口金GYX9.5 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ70 消費電力(W)57 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)900 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 Ra- 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウシオライティングセラミックプラス HPL
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他【光中心距離】60.3mm 全長(mm)104 区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用 定格電圧(V)100 管径(Φmm)19 口金G9.5HPL 調光の可否
1個
13,980 税込15,378
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
口金EMEP 全光束(Lm)-
1個
26,980 税込29,678
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウシオライティング両口ハロゲン電球 JP
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。Jタイプと同サイズで高出力、高色温度を実現しました。
寸法(mm)【接点底間】114.2 全長(mm)119.6 定格電圧(V)100 管径(Φmm)11 口金R7S 調光の可否
1個
6,398 税込7,038
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウシオライティングJS・JCS・JP バイポスト形
面光源としてフィラメント設計されたハロゲン電球です。高電力、高色温度により、幅広い照明演出を提供します。
1個
10,980 税込12,078
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
区分Φ35 消費電力(W)35 定格電圧(V)110 口金E11 全光束(Lm)390 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 Ra- 調光の可否
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金SCREW 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 色温度(K)3200 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ 定格電圧(V)100 口金MEP 全光束(Lm)- 定格寿命(時間)2000 色温度(K)2900 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ