カテゴリ

  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(7)
  • TAKEGAWA(武川)(4)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • スズキ(24)
  • オーム電機(2)
  • POLARG(2)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • エスコ(6)
  • DAIKO(大光電機)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ENDO(遠藤照明)(14)
  • ハリケーン(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • MOTTERU(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • KITACO(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • TRACO POWER(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v35w」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ウシオライティングミラー付きダイクロハロゲンランプ JRウシオライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から4日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
定格電圧(V)12Ra-調光の可否
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mmウシオライティング
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
パトライト 電球12v35w特集