カテゴリ

  • 照明(12)
絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1,535)
  • SMC(346)
  • DAIKO(大光電機)(60)
  • エスコ(35)
  • マクセル(28)
  • 東京メタル(21)
  • omron(オムロン)(18)
  • OSRAM(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(13)
  • NORGREN(12)
  • 東芝ライテック(10)
  • オスラム(10)
  • オーム電機(9)
  • オリエンタルモーター(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • ホンダ(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mm ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ35mmウシオライティング
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)口金GZ4、EZ10定格寿命(時間)4000機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、独自のスーパーラインカットを施したミラーにより、発光効率を高め、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲン色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ70ウシオライティング
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
12V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)50全光束(Lm)980定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)70×78電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)70色温度(K)3000使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティングダイクロハロゲン(JDR)ウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ウシオライティングダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50ウシオライティング
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JRΦ50ADVANCEタイプは、バルブおよびミラーをさらに最適化させたことで、標準タイプに比べて約1.2倍の高照度化(メーカー比)と5000時間の長寿命を実現しました。
電圧(V)12(50/60Hz)消費電力(W)30口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)540定格寿命(時間)5000直径×長さL(Φmm×mm)50×60機能きらめき持続、5000時間の長寿命を達成、新設計バルブによる従来比約1.2倍の高照度化、さらに高品質な光、UVカットバルブを採用、標準タイプとくらべさらに50%の紫外線をカット電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50色温度(K)3100使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ハロゲンランプ ウシオライティングハロゲンランプウシオライティング
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
ミニハロゲン電球 ウシオライティングミニハロゲン電球ウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
スタジオ用ハロゲンランプ ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプウシオライティング
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
JC標準タイプ12V10W ウシオライティングJC標準タイプ12V10Wウシオライティング
1,298税込1,428
1個
予約販売
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。
外形寸法(mm)Φ9×30電圧(V)12消費電力(W)最大10口金G4全光束(Lm)140周波数50/60Hz機能コンパクトフィラメントを採用色温度(K)2900使用環境屋内寿命2000時間光中心距離(LCL)19.5mm光色電球色演色指数(Ra)100
JC標準タイプ12V50W ウシオライティングJC標準タイプ12V50Wウシオライティング
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティングミニハロゲン電球スーパーラインADVANCEウシオライティング
2,898税込3,188
1個
当日出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
用途スポット照明、全体照明電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100
電球カテゴリ
関連カテゴリ