エンジンウインチ等のワイヤー先端に固定し丸太を引張移動させる際に使用する専用のトングです。
独自の形状で作業中丸太が外れにくく、滑り性も向上しています。
本体、焼き入れ鋼製、平型鋼採用、丸太をウインチで引っ張る際に大変便利なトングです。
独自形状で、エンジンウインチを使用した丸太の引張作業中の引っ掛かりや抜け落ちが少なく、装着も容易で作業効率が向上します。
用途丸太を引張移動させる際のトング。
質量(kg)5
開口寸法(mm)420
最大荷重(t)1
寸法1(mm)205
寸法2(mm)150
寸法3(mm)520
1丁
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
関連キーワード