1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離乳後の仔ウサギからシニアまで、食べ慣れたおいしさをずっと味わうことができるオールステージに対応したフードです。ソフトな小粒タイプで、離乳後の仔ウサギにも食べやすくしています。機能性素材を含む複数配合した食物繊維が、お腹にたまった抜け毛を押し出します。食物繊維を配合することで満腹感を保ち食べすぎ防止にも役立ちます。
仕様●原材料:アルファルファ、とうもろこし、小麦粉、ふすま、ビートパルプ、りんご粕、コーングルテンフィード、脱脂糠、脱脂大豆、リグノセルロース、油脂類、発芽玄米、ローストアマニ、オリゴ糖、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、リン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、酸化防止剤(ビタミンE、ハーブ抽出物)●保証成分:粗たん白質14.0%以上、粗脂肪3.5%以上、粗繊維15.0%以下、粗灰分8.0%以下、水分13.0%以下、カルシウム0.6%以上、リン0.6%以上●エネルギー:270kcal/100g●※ペットフードです
1パック(2袋×450g)ほか
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)