6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)。突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。フード容量目安は約100g。
用途食器(犬用) 寸法(mm)巾105(内径)×高さ45×奥行175(外径) 質量(g)320 容量(g)約100(一般的なドライフード目安) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

オリジナル開発の防音処理機能で食事中のカタカタ音が気になりません。サビに強い、良質のステンレスを使用。割れにくくて耐久性に優れる食器です。すべり止めの脚キャップを白くすることで、床への色移りを防止!
用途食器(犬用) 寸法(mm)単品サイズ(1個のお皿のみ):巾90(内径)×高さ45×奥行130(外径)、本体:巾280×高さ68×奥行157 質量(g)258
1個
899 税込989
7日以内出荷

ドギーマンおるすばん食器
時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2~3泊の留守にも対応できます。食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。
用途食器(犬、猫用) 幅(cm)給餌口:16 容量(g)約220(一般的なドライフード目安) 使用電池単3形アルカリ乾電池1本 設定時間最大48時間(2日間)設定可能(2個使用すると、1日1回の給餌で2回分の給餌が可能。)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

お食事にゲーム感覚、愛犬の早食いSTOP!一気に食べられない凸凹構造で、食事時間が約4倍ゆっくりに。(メーカーモニターテスト結果より)。突起物はフチに接することなく独立しているのでフードをこぼしたりしにくく、フチに集めたりもできず、食事に時間をかける。丈夫で重量感もあり、人間の食器にもよく使われるメラミン樹脂製。熱湯消毒対応。傷つきにくい。すべり止め付き。フード容量目安は約60g。
用途食器(犬用) 寸法(mm)巾95(内径)×高さ31×奥行140(外径) 質量(g)180 容量(g)約60(一般的なドライフード目安) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
779 税込857
6日以内出荷

オリジナル開発の防音処理機能で食事中のカタカタ音が気になりません。サビに強い、良質のステンレスを使用。割れにくくて耐久性に優れる食器です。すべり止めの脚キャップを白くすることで、床への色移りを防止!
用途食器(犬、猫用) 寸法(mm)単品サイズ(1個のお皿のみ):巾80(内径)×高さ35×奥行112(外径)、本体:巾235×高さ60×奥行135 質量(g)202
1個
749 税込824
4日以内出荷

簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用) 付属品USBコード1.5m 電源乾電池、USBコード タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

関連カテゴリ