2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単操作で「ごはん時間」をサポートする自動給餌&フードストッカーです。旅行や外出時、健康管理、帰宅が遅くなる時などにお使いいただけます。いつも食べてる「ごはん時間」に簡単設定。最適なごはん量に細かく設定できる。カチッと密閉できるので、湿度やホコリなどの侵入を防止。録音機能で、飼い主さんの声で「ごはんだよ!」の合図。停電時も安心。乾電池&USBコードの2電源式。食器は水洗いOK。ピカピカのお皿でおいしいごはん。タンク容量約1kg!フードストックに。
用途自動給餌器(犬、猫用) 付属品USBコード1.5m 電源乾電池、USBコード タンク容量約1kg(3L)<1日の給餌量48gの猫ちゃんなら約20日分ストック可能>
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ドギーマンおるすばん食器
時間がくればパカッと開くおるすばん食器。容量ドライフード約220g。タイマー最大約48時間。タイマーは約2時間単位で最大約48時間にセットできます。複数台使用することで2~3泊の留守にも対応できます。食器容量は標準的なドライフードで約220g。水やウェットフードは入れないでください。対象体重約8kg。室内用です。食器皿のみ取り外し洗うことができて清潔です。乾電池式(単三アルカリ乾電池1本使用)。置き場所を選びません。室内専用です。電池の種類や、使用状況により異なりますが、平均的な使用方法で乾電池寿命は約4ヶ月です。
用途食器(犬、猫用) 幅(cm)給餌口:16 容量(g)約220(一般的なドライフード目安) 使用電池単3形アルカリ乾電池1本 設定時間最大48時間(2日間)設定可能(2個使用すると、1日1回の給餌で2回分の給餌が可能。)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷