120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
組立方法付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。
セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚
寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t
質量(kg)5.3
関連キーワード