天然のバクテリアが主成分の自然派クリーナーです。 (塩素系の洗剤は、ディスポーザーのゴムや金属を痛める恐れがあります)
植物性の界面活性剤と消臭剤をプラスし、バクテリアと相乗効果を発揮します。
浄化槽(処理槽)型ディスポーザーにも安心して使用できます。
ブラシの届かないディスポーザー内部の汚れやニオイの元にバクテリアが作用します。
排水管内の汚れや悪臭も分解します。
用途本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、ディスポーザーを約5秒作動してください。2回目以降は、10日に1回程度、約30mlを投入してください。就寝前などに投入いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えてください。
材質微生物・界面活性剤・消臭剤・香料 中性
寸法(mm)53×53×178
色グリーン
容量(mL)300
質量(g)335
商品タイプ本体
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
お洗濯の新習慣!水洗いしない簡単お手入れ!!
エリ・ソデなど汚れの気になる部分に直接スプレーして拭き取るだけです。
「WASHLY アウターウエア用」は、お洗濯しにくいアウターウエア用のお手入れ洗浄剤です。
優しい成分で構成。 スプレーした後、水洗いしなくても着れます。
消臭効果もプラス。洗浄とWの効果で汗などの臭いもスッキリし洗濯感覚を実感できます。
天然由来のグレープフルーツの優しい香りで爽快感を演出します。
用途ダウンやコート水洗いしにくいアウターウエアーの部分洗い洗剤
使用方法スプレーをOPENの位置に回します。汚れが気になるエリやそで口に直接スプレーし、固く絞った(乾いた)布で拭き取ります。頑固な汚れは、1分ほど置くと効果的です。
材質界面活性剤(1.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、植物性セラミド、香料、天然精油
寸法(mm)46×60×192
色ネイビー
容量(mL)150
質量(g)210
液性中性
商品タイプ本体
1本(150mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード