1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然由来の香りの力でエアコン内の防カビ・消臭・除菌 手入れが面倒なエアコン内部。日ごろからしっかり、防カビ・除菌することで、メンテが楽に。 交換の目安60日間(使用環境により異なります)香りがなくなれば交換。 エアコン内の防カビ・除菌
寸法(mm)30×68×137 質量(g)60 容量(mL)17 材質防カビ消臭香料、DPG 使用方法本体上部からカートリッジを取り出しフタ部分を切り取り線にそって切り取ります。カートリッジのラベル表示にしたがって、ラベルにカッター等で切り込みを入れます。(切り込みは入れる際はケガに十分ご注意ください)本体にカートリッジを入れて、本体のウラに付属の両面テープテープを貼ります。(両面テープは角を折ればはがしやすいです)エアコン上部の吸気口付近にしっかり貼り付けてください。(張り付ける前にエアコンの張り付け部分の汚れをキレイに拭き取って、上記イラストのように本体底が手前にくるようにして、貼り付けてください)
1個(17mL)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ