6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2 種類デジタル上皿はかり 電源単2乾電池×4本(別売) センサーロードセル方式 検定国家検定品 保護等級IP65 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 ひょう量単位kg
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)270.9×198.4 インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) 画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3 センサーロードセル 精度1/3000マルチレンジ 通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約14 表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引 仕様質量検出:ロードセル
1台ほか
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1 計量皿(mm)270.9×198.4 適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
1個
119,800 税込131,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)2 最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg) 計量皿形状角皿 タイプ両面ディスプレイ センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 精度等級3級 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 ひょう量単位kg
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付 電源充電式リチウムイオン電池 検出方式ロードセル 使用環境温度(℃)-5~+40 風袋引き範囲ひょう量まで 風袋引方法ワンタッチ風袋引 使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可) ひょう量単位kg
1台
449,800 税込494,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)