「ds1a」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)2
最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)
計量皿形状角皿
タイプ両面ディスプレイ
センサーロードセルシステム
最大風袋量(kg)0.999
使用温度範囲(℃)0~+35
使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)
精度等級3級
電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)
消費電力(W)0.05(DC6V)
保護等級IP65
ひょう量単位kg
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。
吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。
小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。
屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付
電源充電式リチウムイオン電池
検出方式ロードセル
使用環境温度(℃)-5~+40
風袋引き範囲ひょう量まで
風袋引方法ワンタッチ風袋引
使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)
ひょう量単位kg
関連キーワード