5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3004
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152 入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div 入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測) インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング5GSa/s 解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト メモリ長さ(最大)80Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
1台
829,800 税込912,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTM3002
日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152 入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div 入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測) インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング5GSa/s 解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウト メモリ長さ(最大)80Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
1台
799,800 税込879,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTA4004
クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。
仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)3.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152 入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング5GSa/s 解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ(最大)200Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %
1台
1,998,000 税込2,197,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTB2002
Power of ten(10ビットADC、10 Mサンプルメモリ、および10.1インチタッチスクリーン)と 高度な操作コンセプトが統合されたR&S(R)RTB2000 オシロスコープは、 大学の研究室、開発中のエンベディッドデザインのトラブルシューティング、製造/サービス部門に最適です。
仕様【タイムベース範囲】1ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390 ×220×152 機能【QuickView】ボタンを押すことで測定値が連続的に波形に書き込まれる ピーク・ツー・ピーク電圧、正ピーク、負ピーク、立ち上がり時間、立ち下がり時間、平均値、RMS値、時間、周期、周波数、【波形演算】加算、減算、乗算、除算、FFT 入力感度(すべてのレンジでの最大帯域幅)1mV/div~5V/div 入力インピーダンス(Ω)1MΩ±2 %||19pF±2pF(実測) インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング2.5GSa/s 解像度10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ(最大)20Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)フルスケールの±1.5%、(入力感度≦5mV/div)フルスケールの±2%
1台
289,800 税込318,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)デジタル・オシロスコープ RTB2004
Power of ten(10ビットADC、10 Mサンプルメモリ、および10.1インチタッチスクリーン)と高度な操作コンセプトが統合されたR&S(R)RTB2000 オシロスコープは、大学の研究室、開発中のエンベディッドデザインのトラブルシューティング、製造/サービス部門に最適です
仕様【タイムベース範囲】1ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A) 質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390 ×220×152 機能【QuickView】ボタンを押すことで測定値が連続的に波形に書き込まれる ピーク・ツー・ピーク電圧、正ピーク、負ピーク、立ち上がり時間、立ち下がり時間、平均値、RMS値、時間、周期、周波数、【波形演算】加算、減算、乗算、除算、FFT 入力感度(すべてのレンジでの最大帯域幅)1mV/div~5V/div 入力インピーダンス(Ω)1MΩ±2 %||19pF±2pF(実測) インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバー サンプリング2.5GSa/s 解像度10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビット スクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル) トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス メモリ長さ(最大)20Mサンプル DCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)フルスケールの±1.5%、(入力感度≦5mV/div)フルスケールの±2%
1台
439,800 税込483,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)