「swr計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低価格でありながら期待を超えるパフォーマンスを提供します。
ドイツにおいてハイエンド機器と同じ品質基準で設計されています。
用途IoTデバイスの開発など、大学の研究室、研究機関、製造/サービスでの使用に最適
仕様【分解能帯域幅】1Hz~3MHz(1/3シーケンス)【1ポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ】(出力パワー)-10dBm、【トラッキング・ジェネレーター】(出力パワー)-30dBm~0dBm、【独立した信号源】(出力パワー)-30dBm~0dBm
周波数設定分解能1Hz
R&S(R)Spectrum Rider FPHは、お手頃な価格で、ドイツで設計された性能と人間工学に基づいたデザインを実現しています。
優れたRF性能により、-163dBmというDANLで微弱な信号を捕捉することができます。
ポータブルなR&S(R)Spectrum Rider FPHの重量はたった2.5kgで、バッテリーの寿命は6時間以上です。
いつでもどこでも測定できるお手頃なアナライザ。
用途移動体通信、レーダー/衛星通信、放送などのスペクトラム解析に最適
質量(kg)2.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×294×76
ディスプレイWVGA、800×480ピクセル
周波数設定分解能1Hz
局発位相雑音(dBc/Hz)【500MHZ(1MHZオフセット)】‐125(1)/代表値、【500MHZ(100MHZオフセット)】-105(1)/代表値
関連キーワード