「あいぼると」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。
本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。
位置決めユニットは空圧単動式です。
(各Qロックエレメントを使用。NE75-BU200:QLA26、NE125-BU250:QLA19)
[付属品]アイボルト(NE125-BU250のみ)
材質ベース:S45C、位置決めユニット:SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
付属品アイボルト
材質S55C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
付属品アイボルト
材質本体:FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
3方向同時加工に対応できる多面イケールです。
ご使用の機械で穴・溝などお好みの加工ができます。
ナベヤ標準ジグエレメントを使用することで、様々なサイズや形状のワークに対応できます。
5軸加工機の多数個取り治具のベースに最適です。
※本製品は製品単体での販売です。取付や芯出し、工具干渉等はお客様にてご確認ください。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・本体取付ボルト・アイボルト
材質S45C
寸法D(mm)15
寸法B(mm)136
寸法C(mm)300
寸法F(Φmm)Φ95
寸法G(Φmm)Φ14(M12用)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法E g6(Φmm)Φ30
材質S50C
付属品位置決めピン:2本、アイボルト(M8):4本、本体brK取付ボルト(M12X35):8本(ショートプレートのみ4本)、本体brK取付ボルト(M12×30):4本(T溝)(ショートプレートのみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
取付穴径(Φmm)18
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
寸法H(mm)0.02
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
取付穴径(Φmm)18
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
付属品アイボルト
寸法F(mm)30
寸法G(Φmm)Φ50
寸法H(mm)寸法をご指定下さい。
寸法I(mm)寸法をご指定下さい。
寸法J(mm)寸法をご指定下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
材質FC250
質量(kg)1240
寸法L(mm)0.01/100
寸法H(mm)335
全高(mm)850
寸法A(mm)1000
寸法F(mm)65
寸法D(mm)249.5
寸法E(mm)60
表面処理塗装(黒皮部)
寸法B(mm)850
寸法C(mm)501
寸法I(mm)330
寸法J(mm)525
取付穴数10
寸法K(mm)0.02/300
ベース寸法(mm)1000
取付穴径(Φmm)Φ22
熱処理焼鈍
寸法G図中
RoHS指令(10物質対応)対応
ポスト幅(mm)501
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
46日以内出荷
3方向から同時加工対応ができるイケールです。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。
※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
取付穴数4
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト
寸法G(mm)50
寸法L(mm)0.02/300
寸法M(mm)0.02/300
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
材質本体:FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
全幅(mm)500
全高(mm)550
質量(kg)309
付属品アイボルト
寸法A(mm)500
寸法B(mm)550
寸法C(mm)296
寸法D(mm)102
寸法E(mm)50
寸法F(mm)140
寸法G(mm)400
寸法H(mm)175
寸法I(mm)150
寸法J(mm)275
寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
寸法L(mm)10
寸法M(mm)120
寸法N(mm)270
寸法O(mm)390
寸法P(mm)230
寸法Q(mm)115
寸法R(mm)128
寸法S(mm)30
寸法T(mm)19.2
RoHS指令(10物質対応)対応
横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。
インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。
入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、
カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。
入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。
夜間の無人加工にも最適なイケールです。
2面ツーリングブロック仕様
[動画はこちらから]
自動操作
手動操作
オプション紹介
材質本体:FC250
熱処理焼鈍
表面処理塗装(黒皮部)
全幅(mm)630
全高(mm)550
質量(kg)360
付属品アイボルト
寸法A(mm)630
寸法B(mm)550
寸法C(mm)296
寸法D(mm)167
寸法E(mm)50
寸法F(mm)140
寸法G(mm)250
寸法H(mm)215
寸法I(mm)200
寸法J(mm)340
寸法K H5(mm)40(0/-0.011)
寸法L(mm)10
寸法M(mm)120
寸法N(mm)270
寸法O(mm)390
寸法P(mm)230
寸法Q(mm)115
寸法R(mm)128
寸法S(mm)30
寸法T(mm)19.2
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプの2面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C
取付穴径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート取付タイプの4面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。
材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン
取付穴径(Φmm)18
熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード