3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ナベヤ防振プレート
RoHS
振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
材質NBR 耐熱温度(℃)-120~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

耐食性・清掃性を考慮した設計「ハイジェニックデザイン」。耐食性・耐薬性に優れた材質。本体には耐食性に優れたステンレス、パッド・シールには耐薬品特性に優れたEPDMを使用。長期間にわたり衛生環境を維持できます。短時間洗浄・清掃性に優れた形状。バクテリア・雑菌の温床を作らないように洗浄液や水、異物などが侵入にくい形状となっています。食品・薬品製造機械の各種認証取得・ガイドラインに準拠。各種認証を得た信頼性の高い製品です。
材質ボルト・ナット・ベース:SUS304、パッド:EPDM、シール:シリコンゴム H13 D60 I20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.18MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)