RoHS指令(10物質対応)対応
寸法G(°)20°
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端が球面形状しており、レベリングプレートとの調整角度が自由になります。
頭部の2面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキの固定に使用します。
質量(kg)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
末尾記号Sタイプは、ネジ・ナットがステンレス製です。
耐荷重(kN)5
RoHS指令(10物質対応)対応
球面ナットとテーパー座金の組み合わせで2度までの傾きを吸収します。
テーパー座金は、球面座金に比べあたり面積が小さく少ないトルクで調整ができます。
錆び強いSUS304材です。クリーンルームに使用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
F(°)2°
材質S45C
熱処理焼入(先端球面部)HRC50~56
表面処理ユニクロームメッキ
付属品ロックナット1個
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ネジを廻すことによって、横ずれしないで正確に高さの調整が可能です。
重量加工物でも0.1mmのレベル調整が可能です。
センター穴付(Φ12)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
総高さが低く、軽量です。
天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。
L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。
本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10
許容荷重(kN)20
寸法NM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法O5.7度
工作機械のレベル調整用に便利です。
アンカーボルトとの併用も可能です。
ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。
調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC
寸法F(mm)57.5
寸法D(mm)90
寸法E(mm)30
表面処理本体:ユニクロメッキ
ストッパーなし
寸法J(mm)60
寸法G(mm)17
寸法K(mm)71
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)10.5
車輪タイプ単輪
関連キーワード