Q-ロックエレメント(空圧式単動)のアンクランプ操作をエアーブローガンで行える為、操作効率が向上します。(チューブの抜差しや、バルブでの切換えが不要)
エアーブローガンにてエアー注入後、Q-ロックエレメントのアンクランプ状態を一定時間保持します。
キャップをバルブ本体へ挿入すると、エアーが排気されQ-ロックエレメントがクランプ状態になります。
材質キャップ:S45C、継手:C3604
質量(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)1以下
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
複動(エアーでクランプ)。
エアーブロー・着座確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。
バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
材質(本体)SUS440C
最低使用圧力(MPa)0.4
熱処理(本体)焼入HRC55
駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ・アンクランプの切換え、エアーブローのON・OFF、着座の確認が可能で、機器選定の手間が不要です。
レギュラータ内蔵の為、供給エアー圧力調整が出来ます。
クランプ・アンクランプ切換え、エアーブローのON・OFF切換えをレバーで行えます。
着座確認センサーにてQ-ロックエレメントの着座確認が出来ます。
質量(kg)2
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)アルミ
使用流体ドライ&フィルター通過後のエアー
RoHS指令(10物質対応)対応
供給圧力(MPa)1以下
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm
材質S45C
使用流体エアー、油
常用使用圧力(MPa)5
保証耐圧力(MPa)10
最低動作圧力(MPa)0.1
熱処理無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスサイズ8.7mm2
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様許容調芯量:0.2mm
材質S45C
使用流体エアー、油
常用使用圧力(MPa)5
保証耐圧力(MPa)10
最低動作圧力(MPa)0.1
熱処理無電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスサイズ8.7mm2
Q-ロックエレメント用に開発された空圧、油圧用ジョイントです。
親治具から子治具に着座確認用のエアーや、クランプ用の油圧を供給できます。
子治具の交換時の流体回路脱着が容易に行えます。
仕様【許容調芯量】0.2mm
材質S45C
タイププラグ
使用圧力(MPa)5
外径(Φmm)16
表面処理無電解メッキ
使用流体エアー・油
保証耐圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィスサイズ8.7mm2
最低作動圧力(MPa)0.1
エアーブロー・着座確認付。
強力クランプで重切削向き。
クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。
バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。
材質SCM440
熱処理焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。
立型MC、軽切削向き。
クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。
工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
[動画はこちらから]
繰返し位置決め精度
空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C
熱処理本体:焼入HRC55
寸法E(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーブロー・着座確認付
強力クランプで重切削向き
クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。
旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440
熱処理本体:焼入HRC55
寸法E(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
[VCM0303E]
供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。
[VCM0303S]
1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。
2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。
3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1
材質本体:A5052
サイズΦ4×1.5m
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1
材質本体:A5052
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)30
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)28
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
寸法CC(mm)179.5
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法AA(mm)115
寸法AC(mm)27
寸法AD(mm)131
口開き(mm)138
口深(mm)45
寸法AB(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。
供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。
切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。
固定口金側からハンドル操作する仕様です。
固定口金が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が近く、段取時間の短縮と作業者の負担が軽減できます。
ワーク着脱に必要なクランプ工程を集約でき、ロボット搬送との組合せで搬送からクランプ工程の自動化対応ができます。
[動画はこちらから]
自動化対応
ロックタイト エアマシンバイス
付属品標準ガイドブロック(2個1組)適合溝幅14mm×1組、標準取付クランプセット(2組1セット)適合溝幅14mm×1組、ハンドル×1本、LTAIR100-MBS:可動体検知センサーケーブル 1m、LTAIR100-HS:油圧センサーケーブル 5m、LTAIR100-MBHS:可動体検知センサーケーブル 1m、油圧センサーケーブル 5m
質量(kg)28
寸法L(mm)147
寸法H(mm)43
寸法A(mm)344
寸法F(mm)200~338
寸法S(mm)75
寸法D(mm)69
寸法E(mm)138
寸法B(mm)469.2
寸法C(mm)104
寸法T(mm)26
寸法W(mm)M6
寸法P(mm)93
寸法M(mm)23.5
寸法N(mm)287
寸法O(mm)7.6
寸法I(mm)200
寸法J(mm)8
寸法G(mm)90
寸法K(mm)50
寸法Q(mm)175
寸法R(mm)M14
寸法U(mm)274
寸法V(mm)14
口幅(mm)102
寸法BD(mm)152.5
寸法BB(mm)135
寸法BA(mm)103
寸法BC(mm)48.5
口開き(mm)138
口深(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BE(mm)119
寸法BF(mm)251
締付力(kN)(0.7MPa時)10
標準ガイドブロック幅(mm)14
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
関連キーワード