プレート取付タイプのQロック内蔵エアー式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
付属品(ロケートピン)QLA19DRP、(ダイヤピン)QLA19DDP、(クランプピン)QLA19DCP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SUS440C
質量(kg)56
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
46日以内出荷
本体の揺れが少ない高減衰パッド式除振台。
薄型設計採用。
エアー源不要/メンテナンス不要
振動を嫌う精密機器・電子天びんに最適です。
床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより精密検査機器の性能が発揮できます。
長さ(mm)280
幅(mm)360
質量(kg)8.5
寸法A(mm)360
寸法D(mm)69
寸法B(mm)280
寸法C(mm)30
許容荷重(N)130
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
関連キーワード