レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメントです。(BNSH)
レベル調整機構と防振機能を備えた固定型のレベリングエレメントです。(BNSHA)
用途プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に適しています。
材質(ケース)FC250、(防振プレート)NBR
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ側の穴径が広いため、ピンの挿入が容易にできます。(ピンはテーパー形状になっているため、セルフセンタリングができます)
ピン形状の特性上、傾いた状態での抜差しが可能です。
エアーブローによってブッシュ内部に溜まった切粉の除去が可能です。
材質SUS440C
熱処理済
駆動方式(クランプ)バネ、(アンクランプ)空圧
RoHS指令(10物質対応)対応
この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキ
付属品ナット1個、ワッシャー1個
ねじピッチ細目
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード